Iboco - Colonne standard Tercia CLE-C45 1 face Hmax fixation 3000 à 3300mm alu anodisé - B45362

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - rectangulaire
hauteur de colonne - 3000...3300 mm
largeur de colonne - 65 mm
diamètre - 0 mm
largeur de la partie supérieure - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TerCia CLE-C45
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015892625981
Réf. Sonepar
00055262598
Réf. Fournisseur
B45362
Marque
Iboco
forme de colonne:
rectangulaire
hauteur de colonne:
3000...3300 mm
largeur de colonne:
65 mm
diamètre:
0 mm
largeur de la partie supérieure:
45 mm
couleur de la colonne:
aluminium
matériau de la colonne d'installation sans halogène:
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène:
Oui
nombre de cloisons:
1
modèle:
d’un seul côté
précâblé:
Non
ajustable:
Oui
compensation de hauteur:
300 mm
profondeur de la colonne:
65 mm
nombre de parties supérieures utilisables:
1
profondeur du couvercle:
15 mm
type de fixation:
serrer
mobile:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage au sol:
Non
entrée de câble:
au-dessus
profil continu:
Oui
matériau de la colonne d'installation:
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation:
autre
surface de la colonne:
anodisé/oxydé
numéro RAL de la colonne:
0
matériau de la partie supérieure:
aluminium
qualité du matériau de la partie supérieure:
autre
surface de la partie supérieure:
autre
couleur de la partie supérieure:
aluminium
numéro RAL de la partie supérieure:
0
section transversale utile:
2500 mm²
Les Atouts de l'article:
Fixation basse colonnes CLE-C45
Ajustez l'embase au bon emplacement et perforez le sol - Vissez l'embase au sol - Glissez la colonne sur l'embase
LES +
Gain de temps - Mise en oeuvre facilitée
Les Atouts de la gamme:
CHOIX
1 ou 2 faces - Toutes nos colonnes et colonnettes sont en aluminium
COMPATIBILITE
Ces produits sont compatibles avec les appareillages à clipsage 45 TerCia AP-C45
PERSONNALISABLE
Couleur, longueur, équipement : sur demande
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.


