Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Iboco - Colonne standard TerCia CLE-C45 1 face Hmax fixation 3300 à 3600mm alu anodisé - B45364

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Colonne standard TerCia CLE-C45 1 face Hmax fixation 3300 à 3600mm alu anodisé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - rectangulaire

  • hauteur de colonne - 3300...3600 mm

  • largeur de colonne - 65 mm

  • diamètre - 0 mm

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015892626001

Réf. Sonepar

00055262600

Réf. Fournisseur

B45364

Réf. Commerciale

Iboco

forme de colonne:

rectangulaire

hauteur de colonne:

3300...3600 mm

largeur de colonne:

65 mm

diamètre:

0 mm

largeur de la partie supérieure:

45 mm

couleur de la colonne:

aluminium

matériau de la colonne d'installation sans halogène:

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène:

Oui

nombre de cloisons:

1

modèle:

d’un seul côté

précâblé:

Non

ajustable:

Oui

compensation de hauteur:

300 mm

profondeur de la colonne:

65 mm

nombre de parties supérieures utilisables:

1

profondeur du couvercle:

15 mm

type de fixation:

serrer

mobile:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage au sol:

Non

entrée de câble:

au-dessus

profil continu:

Oui

matériau de la colonne d'installation:

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation:

autre

surface de la colonne:

anodisé/oxydé

numéro RAL de la colonne:

0

matériau de la partie supérieure:

aluminium

qualité du matériau de la partie supérieure:

autre

surface de la partie supérieure:

autre

couleur de la partie supérieure:

aluminium

numéro RAL de la partie supérieure:

0

section transversale utile:

2500 mm²

Colonne standard TerCia CLE-C45 1 face Hmax fixation 3300 à 3600mm Hmax Faux-plafond 3235mm à clipasage direct 45 avec réglage tige filetée et écrou papillon aluminium anodisé

Les Atouts de l'article:

Fixation basse colonnes CLE-C45
Ajustez l'embase au bon emplacement et perforez le sol - Vissez l'embase au sol - Glissez la colonne sur l'embase

LES +
Gain de temps - Mise en oeuvre facilitée

Les Atouts de la gamme:

CHOIX
1 ou 2 faces - Toutes nos colonnes et colonnettes sont en aluminium

COMPATIBILITE
Ces produits sont compatibles avec les appareillages à clipsage 45 TerCia AP-C45

PERSONNALISABLE
Couleur, longueur, équipement : sur demande

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.