Iboco - Contreporte pour coffret IP66 Pedro 02 - B04760


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte intérieure
matériau - plastique
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
largeur - 375.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015892047608
Réf. Sonepar
00055204760
Réf. Fournisseur
B04760
Réf. Commerciale
Iboco
modèle:
porte intérieure
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
375.7 mm
hauteur:
450.6 mm
profondeur:
20 mm
finition CEM:
Oui
finition de la surface:
non traité
Les Atouts de l'article:
Contre-portes CP
Installation des unités de commande, voyants et unités de contrôle - Installation simple et facile à l’aide d’inserts clipsables livrés - Réversibles
LES +
Pas de perte d’IP - Câblage facilité
Les Atouts de la gamme:
RAPIDITE
Le système CHRONOCLIC garantit un temps d’équipement record : montage et réglage avec 1 seul outil (le tournevis), installation intuitive (verrouillé en 1/4 de tour seulement) et démontage simplifé, toujours avec un seul outil
APPLICATION
Coffret porte pleine ou porte hublot sur toutes les dimensions - Plusieurs configurations d’installation possibles : possibilité d’associer différents équipements, pattes de fixation standards (tropicalisées) ou en inox
QUALITE
Coffret avec fond monobloc, auvents hauts et bas intégrés, aucune pièce rapportée - Hublot en polycarbonate, beaucoup plus léger et sécurisant que le verre trempé
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.