Iboco - Contreporte pour coffret IP66 Pedro 04 - B04762

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Contreporte pour coffret IP66 Pedro 04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte intérieure

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur - 482.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892047622

Réf. Sonepar

00055204762

Réf. Fournisseur

B04762

Réf. Commerciale

Iboco

modèle:

porte intérieure

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

482.7 mm

hauteur:

600.6 mm

profondeur:

20 mm

finition CEM:

Oui

finition de la surface:

non traité

Contreporte pour coffret polyester IP66 Pedro 04 Gris RAL7035 CP04

Les Atouts de l'article:

Contre-portes CP
Installation des unités de commande, voyants et unités de contrôle - Installation simple et facile à l’aide d’inserts clipsables livrés - Réversibles

LES +
Pas de perte d’IP - Câblage facilité

Les Atouts de la gamme:

RAPIDITE
Le système CHRONOCLIC garantit un temps d’équipement record : montage et réglage avec 1 seul outil (le tournevis), installation intuitive (verrouillé en 1/4 de tour seulement) et démontage simplifé, toujours avec un seul outil

APPLICATION
Coffret porte pleine ou porte hublot sur toutes les dimensions - Plusieurs configurations d’installation possibles : possibilité d’associer différents équipements, pattes de fixation standards (tropicalisées) ou en inox

QUALITE
Coffret avec fond monobloc, auvents hauts et bas intégrés, aucune pièce rapportée - Hublot en polycarbonate, beaucoup plus léger et sécurisant que le verre trempé

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.