Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Iboco - Coude étanche sistemastop pour Hk tubitech diamètre 25 gris - B05394

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Coude étanche sistemastop pour Hk tubitech diamètre 25 gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 25 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - écartement

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010730501489

Réf. Sonepar

00055005394

Réf. Fournisseur

B05394

Marque

Iboco

pour diamètre de tube nominal:

25 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

modèle:

écartement

couleur:

gris

angle du coude:

90 °

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

autre

qualité du revêtement de surface:

non revêtu

surface polie:

Non

surface brossée:

Non

diamètre:

25 mm

avec manchon:

Non

en deux pièces:

Non

avec ouverture d'inspection et couvercle:

Non

flexible:

Non

Coude étanche sistemastop pour tube IRL3321 tulipé Hk tubitech diamètre 25 gris RAL7035

Les Atouts de l'article:

Coude à 90° CIRN
Raccorder à 90° deux tubes rigides de diamètre identique - Insertion de tubes, auto-extinguible

Raccordements côté tube
Double joint IP67 - Positionnement par clipsage (par petite rotation du tube) - Compensation des varia tions des diamètres de tubes prévues par la norme en garantissant l’IP67

LES +
Mise en oeuvre facilitée (montage et démontage) - Gain de temps - Etanchéité renforcée garantie

Les Atouts de la gamme:

FLEXIBILITE
Une gamme complète de conduits Isolants Rigides Lisses 3321 et d’accessoires pour tous types de cheminements en apparent, ou en coulage de béton (banche et voile)

COMPATIBILITE
Compatible avec les gammes Sevvo gaines et Pico boîtes de dérivation étanches

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.