Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Iboco - Coude pour Hk tubitech diamètre 20 gris - B20132

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Coude pour Hk tubitech diamètre 20 gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 20 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - écartement

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8029027007481

Réf. Sonepar

00055020132

Réf. Fournisseur

B20132

Marque

Iboco

pour diamètre de tube nominal:

20 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

modèle:

écartement

couleur:

gris

angle du coude:

90 °

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

PVC

qualité du revêtement de surface:

non revêtu

surface polie:

Non

surface brossée:

Non

diamètre:

20 mm

avec manchon:

Non

en deux pièces:

Non

avec ouverture d'inspection et couvercle:

Non

flexible:

Non

Coude pour tube IRL3321 tulipé Hk tubitech diamètre 20 gris RAL7035

Les Atouts de la gamme:

FLEXIBILITE
Une gamme complète de conduits Isolants Rigides Lisses 3321 et d’accessoires pour tous types de cheminements en apparent, ou en coulage de béton (banche et voile)

COMPATIBILITE
Compatible avec les gammes Sevvo gaines et Pico boîtes de dérivation étanches

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.