Iboco - Coude pour Hk tubitech diamètre 40 gris - B20138

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Coude pour Hk tubitech diamètre 40 gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 40 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - écartement

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8029027007511

Réf. Sonepar

00055020138

Réf. Fournisseur

B20138

Réf. Commerciale

Iboco

pour diamètre de tube nominal:

40 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

modèle:

écartement

couleur:

gris

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

PVC

qualité du revêtement de surface:

non revêtu

surface polie:

Non

surface brossée:

Non

diamètre:

40 mm

avec manchon:

Non

en deux pièces:

Non

avec ouverture d'inspection et couvercle:

Non

flexible:

Non

Coude pour tube IRL3321 tulipé Hk tubitech diamètre 40 gris RAL7035

Les Atouts de la gamme:

FLEXIBILITE
Une gamme complète de conduits Isolants Rigides Lisses 3321 et d’accessoires pour tous types de cheminements en apparent, ou en coulage de béton (banche et voile)

COMPATIBILITE
Compatible avec les gammes Sevvo gaines et Pico boîtes de dérivation étanches

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.