Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Iboco - Couvercle sans halogène supplémentaire pour T1-ZH 25x25 gris - B01219

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Couvercle sans halogène supplémentaire pour T1-ZH 25x25 gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour largeur de canal - 25 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892628265

Réf. Sonepar

00055262826

Réf. Fournisseur

B01219

Réf. Commerciale

Iboco

pour largeur de canal:

25 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

Couvercle sans halogène supplémentaire pour goulotte de câblage au pas de 12,5 T1-ZH 25x25 gris RAL7035, longueur standard 2m

Les Atouts de la gamme:

APPLICATIONS
Aéroportuaires, ferroviaires, autoroutes, tunnels, centrales nucléaires

INGENIOSITE
Précise et rapide : pince SX25 pour une coupe parfaite des socles, prédécoupe de la base du socle pour faciliter les raccordements en té, socle adapté à tous les modes de fixation

REPERAGE
Liseré central positionné sur le couvercle pour l’alignement des étiquettes au plus près des appareillages

SECURITE
En cas d'incendie les goulottes de câblageT1-ZH dégagent des fumées moins opaques et moins acides : meilleure visibilité en cas d’évacuation, limitation de l'irritation des yeux et des voies respiratoires, limitation des risques de corrosion et de dégradation des appareils et équipements électroniques



Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.