Iboco - Couvercle supplémentaire pour TA-E TA-G 120x40 120x60 120x80 blanc - B01797


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 120 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
sans halogène - Non
couleur - blanc
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015892017977
Réf. Sonepar
00055001797
Réf. Fournisseur
B01797
Réf. Commerciale
Iboco
largeur:
120 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
numéro RAL:
9010
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de la gamme:
CHOIX
L’offre TA-E/TA-S/TA-G est la plus complète du marché pour répondre à tous vos besoins : 6 profondeurs (17/25/30/40/60/80), 9 largeurs (15/25/40/60/80/100/120/150/200), 36 références
APPLICATIONS VARIEES
IK08 - EN 50085-1 et EN 50085-2-1 : les goulottes TA-E et TA-G ont une résistance mécanique 2,5 fois plus élevée que celle exigée par les normes
IK10 : Applications exigeantes - Les gammes TA-S et TA-G IK10 sont idéales dans les locaux nécessitant une forte protection mécanique
960° : dans les Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), les gammes TA-E, TA-S et TA-G satisfont à l’essai au fil incandescent 960° (NF EN 60695-2-11). Elles se conforment ainsi à la réglementation en vigueur pour le cheminement des câbles SSI
FACILITE
Clipsage aisé du couvercle et des composants - Socle percé pour une fixation facile - Angles variables de 70° à 120° - Parfaite compatibilité entre systèmes de distribution TA-E/TA-G et d’installation TerCia TA-C45 et les moulures Optima TM
MODULARITE
Grande modularité de la TA-G de 1 à 6 guides de fond pour réaliser jusqu’à 7 compartiments - Intégration possible des appareillages standards à clipsage direct 45 sur les TA-E et TA-G
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.