Iboco - Couvercle supplémentaire pour TCN 68,5x22,5 brun - B03256


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 22 mm
profondeur - 68 mm
longueur - 2000 mm
couleur - marron
matériau - plastique
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015892032567
Réf. Sonepar
00055003256
Réf. Fournisseur
B03256
Réf. Commerciale
Iboco
hauteur:
22 mm
profondeur:
68 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
marron
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
partie supérieure de lèvre d'étanchéité:
sans
feuille de protection:
Oui
numéro RAL:
8014
décoration:
sans
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de la gamme:
ASTUCES
Film de protection - Angle intérieur variable de 70° à 135° - Angle extérieur variable de 70° à 120° - 3 couleurs au choix : blanc, brun et anthracite - Compatibilité inter-systèmes entre TBN, TCN, TBA, passages de plancher TerCia CSP-N, moulures Optima TM et TMR
SECURITE
Réalisez des installations conformes à la norme NF C 15-100 - Séparation totale des courants y compris dans lescomposants de cheminements (angles, tés...) - Gamme complète de composants système à recouvrement
DESIGN
Des couleurs pour s'adapter à vos différents espaces
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.