Iboco - Couvercle supplémentaire pour TPD 50x50 gris - B09582

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour largeur de canal - 50 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
sans halogène - Non
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892095821
Réf. Sonepar
00055009582
Réf. Fournisseur
B09582
Marque
Iboco
pour largeur de canal:
50 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
sans halogène:
Non
Couvercle supplémentaire pour goulotte d'ascenseur TPD 50x50 gris RAL7030, longueur standard 2m
Les Atouts de la gamme:
FACILITE
Goulotte à fond percé - Parois prédécoupées pour la dérivation de tubes rigides ou de gaines souples - Possibilité d’installer sur le fond, par 1/4 de tour, des supports de colliers nylons ZP2 - Possibilité d’installer des cloisons SEP-E, avec les éléments de fixation 1/4 de tour ZP1
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.
Les Atouts de la gamme:
FACILITE
Goulotte à fond percé - Parois prédécoupées pour la dérivation de tubes rigides ou de gaines souples - Possibilité d’installer sur le fond, par 1/4 de tour, des supports de colliers nylons ZP2 - Possibilité d’installer des cloisons SEP-E, avec les éléments de fixation 1/4 de tour ZP1
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.


