Iboco - Dérivation pour TBA vers TerCia CSP-N blanc - B04055


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur du câble pour plinthe - 127 mm
hauteur du câble pour plinthe - 28 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015892040555
Réf. Sonepar
00055004055
Réf. Fournisseur
B04055
Réf. Commerciale
Iboco
profondeur du câble pour plinthe:
127 mm
hauteur du câble pour plinthe:
28 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
sans halogène:
Oui
numéro RAL:
9001
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
Dérivations passage de plancher DPA
Le montage du DPA sur le té de dérivation DBA permet de réaliser une dérivation sur la ligne TerCia CSP-N
LES +
Rapidité de mise en œuvre - Compatibilité inter-systèmes
Les Atouts de la gamme:
ASTUCES
Film de protection - Angles intérieur, extérieur, plat variables -Joints de sol et mur intégrés au profilé - Blanc ou Anthracite au choix - Composants à recouvrement total - Compatibilité inter-système entre plinthes et chambranles TBN, TCN, TBA, moulures Optima TM et TMR et passages de plancher TerCia CSP-N
SECURITE
Réalisez des installations conformes à la norme NF C 15-100 - Séparation totale des courants y compris dans lescomposants de cheminements (angles, tés...) - Gamme complète de composants système à recouvrement
DESIGN
Des couleurs pour s'adapter à vos différents espaces
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.