Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Iboco - Embout droit pour TBN 81,5x22,5 anthracite - B03274

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Embout droit pour TBN 81,5x22,5 anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur - 81 mm

  • hauteur - 22 mm

  • modèle - droite

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892032741

Réf. Sonepar

00055003274

Réf. Fournisseur

B03274

Marque

Iboco

profondeur:

81 mm

hauteur:

22 mm

modèle:

droite

matériau:

plastique

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

partie supérieure de lèvre d'étanchéité:

sol

numéro RAL:

7021

décoration:

sans

estampages:

Non

indice de protection (IP):

IP40

Embout droit pour plinthe TBN 81,5x22,5 anthracite RAL7021

Les Atouts de la gamme:

ASTUCES
Film de protection - Angle intérieur variable de 70° à 135° - Angle extérieur variable de 70° à 120° - Joint de sol intégré au couvercle (TBN) - 3 couleurs au choix : blanc, brun et anthracite - Compatibilité inter-systèmes entre TBN, TCN, TBA, passages de plancher TerCia CSP-N, moulures Optima TM et TMR

SECURITE
Réalisez des installations conformes à la norme NF C 15-100 - Séparation totale des courants y compris dans lescomposants de cheminements (angles, tés...) - Gamme complète de composants système à recouvrement

DESIGN
Des couleurs pour s'adapter à vos différents espaces

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.