Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Iboco - Embout pour Cnd 65x50 blanc - B06816

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Embout pour Cnd 65x50 blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 50 mm

  • largeur - 65 mm

  • modèle - gauche/droite

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8015892068160

Réf. Sonepar

00055006816

Réf. Fournisseur

B06816

Marque

Iboco

hauteur:

50 mm

largeur:

65 mm

modèle:

gauche/droite

matériau:

plastique

couleur:

blanc

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9003

feuille de protection:

Non

température d'utilisation:

-5...60 °C

Embout pour conduit de climatisation CND 65x50 blanc RAL9010

Les Atouts de la gamme:

FACILITE
Socle asymétrique facilitant la pose des liaisons - Système d’accroche rapide (couvercle,composants et liaisons) - Fixation de colliers nylon sur le fond sans accessoire permettant de réaliser une pente pour l’écoulement naturel des condensats (1° sur 2 m).

FLEXIBILITE
Offre complète de goulottes et de composants - Sortie murale qui respecte les rayons de courbure des liaisons et fluides

ESTHETISME
Forme galbée des longueurs - Courbe des composants - S’intègre harmonieusement au décor

NOUVELLE MATIERE
Plus résistante aux UV

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.