Iboco - Gaine chaussette Tracy diamètre 30 TY30 noire - B05234


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 30...30 mm
diamètre nominal - 30 mm
couleur - noir
matériau - plastique
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015892052343
Réf. Sonepar
00055005234
Réf. Fournisseur
B05234
Réf. Commerciale
Iboco
diamètre du faisceau:
30...30 mm
diamètre nominal:
30 mm
couleur:
noir
matériau:
plastique
traitement de la surface:
galvanisé
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-50...120 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
homologation selon UR:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de la gamme:
APPLICATION
Indispensables pour confectionner des faisceaux demandant une protection mécanique renforcée
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.