Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Iboco - Gaine chaussette Tracy diamètre 50 TY50 noire - B05235

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Gaine chaussette Tracy diamètre 50 TY50 noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 50...50 mm

  • diamètre nominal - 50 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892052350

Réf. Sonepar

00055005235

Réf. Fournisseur

B05235

Marque

Iboco

diamètre du faisceau:

50...50 mm

diamètre nominal:

50 mm

couleur:

noir

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Oui

température:

-50...120 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

Gaine chaussette Tracy diamètre 50 TY50 noire

Les Atouts de la gamme:

APPLICATION
Indispensables pour confectionner des faisceaux demandant une protection mécanique renforcée

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.