Iboco - Gaine spiralée Spiralite 1,5/3 auto-extinguible PA1 - B00981

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • longueur - 50000 mm

  • section transversale utile - 2 mm²

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892009811

Réf. Sonepar

00055000981

Réf. Fournisseur

B00981

Marque

Iboco

couleur:

blanc

matériau:

plastique

longueur:

50000 mm

section transversale utile:

2 mm²

qualité du matériau:

autre

type de fixation:

autre

Gaine spiralée Spiralite 1,5/3 en polyéthylène auto-extinguible PA1

Les Atouts de la gamme:

APPLICATION
Formez des faisceaux de fils, protégez-les et organisez leur cheminement jusque dans des endroits difficiles d’accès

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.