Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Iboco - Gaine spiralée Spiralite 4/6 auto-extinguible PA2 - B00982

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Gaine spiralée Spiralite 4/6 auto-extinguible PA2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • longueur - 25000 mm

  • section transversale utile - 13 mm²

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892009828

Réf. Sonepar

00055000982

Réf. Fournisseur

B00982

Marque

Iboco

couleur:

blanc

matériau:

plastique

longueur:

25000 mm

section transversale utile:

13 mm²

qualité du matériau:

autre

type de fixation:

autre

Gaine spiralée Spiralite 4/6 en polyéthylène auto-extinguible PA2

Les Atouts de la gamme:

APPLICATION
Formez des faisceaux de fils, protégez-les et organisez leur cheminement jusque dans des endroits difficiles d’accès

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.