Iboco - Gaine spiralée Spiralite 4/6 P2 - B00962

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - autre

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Oui

  • longueur - 25000 mm

  • section transversale utile - 13 mm²

Conditionnement

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892009620

Réf. Sonepar

00055000962

Réf. Fournisseur

B00962

Marque

Iboco

couleur:

autre

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

longueur:

25000 mm

section transversale utile:

13 mm²

qualité du matériau:

autre

type de fixation:

autre

Gaine spiralée Spiralite 4/6 P2

Les Atouts de la gamme:

APPLICATION
Formez des faisceaux de fils, protégez-les et organisez leur cheminement jusque dans des endroits difficiles d’accès

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.