Iboco - Gaine spiralée Spiralite 9/12 P4 - B00964

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Gaine spiralée Spiralite 9/12 P4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 12 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - autre

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015892009644

Réf. Sonepar

00055000964

Réf. Fournisseur

B00964

Réf. Commerciale

Iboco

diamètre nominal:

12 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

autre

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

transparent:

Oui

température de fonctionnement:

-5...60 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

épaisseur de paroi:

1.5 mm

largeur d'hélice:

12 mm

Gaine spiralée Spiralite 9/12 P4

Les Atouts de la gamme:

APPLICATION
Formez des faisceaux de fils, protégez-les et organisez leur cheminement jusque dans des endroits difficiles d’accès

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.