Iboco - Goulotte d'ascenseur TPD 100x50 1 compartiment gris - B08214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 50 mm
largeur - 100 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892082142
Réf. Sonepar
00055008214
Réf. Fournisseur
B08214
Marque
Iboco
hauteur:
50 mm
largeur:
100 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
largeur de rainure:
5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
4330 mm²
avec partie supérieure:
Oui
numéro RAL:
7030
Les Atouts de la gamme:
FACILITE
Goulotte à fond percé - Parois prédécoupées pour la dérivation de tubes rigides ou de gaines souples - Possibilité d’installer sur le fond, par 1/4 de tour, des supports de colliers nylons ZP2 - Possibilité d’installer des cloisons SEP-E, avec les éléments de fixation 1/4 de tour ZP1
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.


