Iboco - Goulotte d'ascenseur TPD 125x50 1 compartiment gris - B08205

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Goulotte d'ascenseur TPD 125x50 1 compartiment gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 50 mm

  • largeur - 125 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892082050

Réf. Sonepar

00055008205

Réf. Fournisseur

B08205

Marque

Iboco

hauteur:

50 mm

largeur:

125 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

distance entre les fentes:

50 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

5370 mm²

avec partie supérieure:

Oui

numéro RAL:

7030

Goulotte d'ascenseur TPD 125x50 1 compartiment gris RAL7030, longueur de 2m (socle + couvercle)

Les Atouts de la gamme:

FACILITE
Goulotte à fond percé - Parois prédécoupées pour la dérivation de tubes rigides ou de gaines souples - Possibilité d’installer sur le fond, par 1/4 de tour, des supports de colliers nylons ZP2 - Possibilité d’installer des cloisons SEP-E, avec les éléments de fixation 1/4 de tour ZP1

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.