Iboco - Goulotte de câblage au pas de 12,5 sans halogène T1-zh 120x80 grise - B12585

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 80 mm
largeur - 120 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8015892628166
Réf. Sonepar
00055262816
Réf. Fournisseur
B12585
Marque
Iboco
hauteur:
80 mm
largeur:
120 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
matériau:
ABS
diamètre:
0 mm
distance entre les fentes:
6.5 mm
largeur de rainure:
6 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
7898 mm²
avec partie supérieure:
Oui
numéro RAL:
7035
Les Atouts de la gamme:
APPLICATIONS
Aéroportuaires, ferroviaires, autoroutes, tunnels, centrales nucléaires
INGENIOSITE
Précise et rapide : pince SX25 pour une coupe parfaite des socles, prédécoupe de la base du socle pour faciliter les raccordements en té, socle adapté à tous les modes de fixation
REPERAGE
Liseré central positionné sur le couvercle pour l’alignement des étiquettes au plus près des appareillages
SECURITE
En cas d'incendie les goulottes de câblageT1-ZH dégagent des fumées moins opaques et moins acides : meilleure visibilité en cas d’évacuation, limitation de l'irritation des yeux et des voies respiratoires, limitation des risques de corrosion et de dégradation des appareils et équipements électroniques
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.


