Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Iboco - Goulotte de câblage au pas de 12,5 sans halogène T1-zh 40x60 grise - B12573

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Goulotte de câblage au pas de 12,5 sans halogène T1-zh 40x60 grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 40 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892626964

Réf. Sonepar

00055262696

Réf. Fournisseur

B12573

Marque

Iboco

hauteur:

60 mm

largeur:

40 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Oui

matériau:

ABS

diamètre:

0 mm

distance entre les fentes:

6.5 mm

largeur de rainure:

6 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

1758 mm²

avec partie supérieure:

Oui

numéro RAL:

7035

Goulotte de câblage au pas de 12,5 sans halogène T1-ZH 40x60 grise RAL7035, longueur de 2m (socle + couvercle)

Les Atouts de la gamme:

APPLICATIONS
Aéroportuaires, ferroviaires, autoroutes, tunnels, centrales nucléaires

INGENIOSITE
Précise et rapide : pince SX25 pour une coupe parfaite des socles, prédécoupe de la base du socle pour faciliter les raccordements en té, socle adapté à tous les modes de fixation

REPERAGE
Liseré central positionné sur le couvercle pour l’alignement des étiquettes au plus près des appareillages

SECURITE
En cas d'incendie les goulottes de câblageT1-ZH dégagent des fumées moins opaques et moins acides : meilleure visibilité en cas d’évacuation, limitation de l'irritation des yeux et des voies respiratoires, limitation des risques de corrosion et de dégradation des appareils et équipements électroniques



Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.