Iboco - Goulotte de câblage T1 15x30 grise - B00672

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Goulotte de câblage T1 15x30 grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 30 mm

  • largeur - 15 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892006728

Réf. Sonepar

00055000672

Réf. Fournisseur

B00672

Réf. Commerciale

Iboco

hauteur:

30 mm

largeur:

15 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

distance entre les fentes:

7.5 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

340 mm²

avec partie supérieure:

Oui

numéro RAL:

7030

Goulotte de câblage au pas de 20 T1 15x30 grise RAL7030, longueur de 2m (socle + couvercle)

Les Atouts de la gamme:

PRATICITE
Fixation sur porte performante - Nouvelle accroche couvercle : montage et démontage facilités, forte tenue à l’arrachement - Repérage : Des liserés assurent l’alignement des étiquettes au plus près des appareillages

INGENIOSITE
Précise et rapide : pince SX25 pour une coupe parfaite des socles, prédécoupe de la base du socle pour faciliter les raccordements en té, socle adapté à tous les modes de fixation

RIGIDITE
Garantie par les dimensions du profilé, l’épaisseur de la matière, la hauteur de la semelle - Pas de déformation à la fixation

PROTECTION OPTIMALE
Protection pour les fils et les mains du câbleur : pellicule de gomme jaune sur les lamelles, prédécoupes pour casse des lamelles en une seule fois, sans bavure résiduelle
Protection électrique : hauteur de la semelle qui maintient les fils à la juste distance des zones métalliques (platine, châssis), composants de fixation nylon pour une isolation de classe 2

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.