Iboco - Goulotte de câblage T1 15x60 grise - B00676


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 15 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892006766
Réf. Sonepar
00055000676
Réf. Fournisseur
B00676
Réf. Commerciale
Iboco
hauteur:
60 mm
largeur:
15 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
distance entre les fentes:
7.5 mm
largeur de rainure:
5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
680 mm²
avec partie supérieure:
Oui
numéro RAL:
7030
Les Atouts de la gamme:
PRATICITE
Fixation sur porte performante - Nouvelle accroche couvercle : montage et démontage facilités, forte tenue à l’arrachement - Repérage : Des liserés assurent l’alignement des étiquettes au plus près des appareillages
INGENIOSITE
Précise et rapide : pince SX25 pour une coupe parfaite des socles, prédécoupe de la base du socle pour faciliter les raccordements en té, socle adapté à tous les modes de fixation
RIGIDITE
Garantie par les dimensions du profilé, l’épaisseur de la matière, la hauteur de la semelle - Pas de déformation à la fixation
PROTECTION OPTIMALE
Protection pour les fils et les mains du câbleur : pellicule de gomme jaune sur les lamelles, prédécoupes pour casse des lamelles en une seule fois, sans bavure résiduelle
Protection électrique : hauteur de la semelle qui maintient les fils à la juste distance des zones métalliques (platine, châssis), composants de fixation nylon pour une isolation de classe 2
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.