Iboco - Goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 15x17 1 compartiment blanche - B00379

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 15x17 1 compartiment blanche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 15 mm

  • hauteur - 17 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8015892610321

Réf. Sonepar

00055000303

Réf. Fournisseur

B00379

Réf. Commerciale

Iboco

largeur:

15 mm

hauteur:

17 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

section transversale utile:

204 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9010

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

5...60 °C

Goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 15x17 1 compartiment blanche RAL9010, longueur de 2m (socle + couvercle)

Les Atouts de la gamme:

CHOIX
L’offre TA-E/TA-S/TA-G est la plus complète du marché pour répondre à tous vos besoins : 6 profondeurs (17/25/30/40/60/80), 9 largeurs (15/25/40/60/80/100/120/150/200), 36 références

APPLICATIONS VARIEES
IK08 - EN 50085-1 et EN 50085-2-1 : les goulottes TA-E et TA-G ont une résistance mécanique 2,5 fois plus élevée que celle exigée par les normes
IK10 : Applications exigeantes - Les gammes TA-S et TA-G IK10 sont idéales dans les locaux nécessitant une forte protection mécanique
960° : dans les Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), les gammes TA-E, TA-S et TA-G satisfont à l’essai au fil incandescent 960° (NF EN 60695-2-11). Elles se conforment ainsi à la réglementation en vigueur pour le cheminement des câbles SSI

FACILITE
Clipsage aisé du couvercle et des composants - Socle percé pour une fixation facile - Angles variables de 70° à 120° - Parfaite compatibilité entre systèmes de distribution TA-E/TA-G et d’installation TerCia TA-C45 et les moulures Optima TM

MODULARITE
Grande modularité de la TA-G de 1 à 6 guides de fond pour réaliser jusqu’à 7 compartiments - Intégration possible des appareillages standards à clipsage direct 45 sur les TA-E et TA-G

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.