Iboco - Guide DIN pour coffret IP66 Pedro 02 - B04660

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
longueur - 55 mm
forme de trou - sans
hauteur - 50 mm
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8015892046601
Réf. Sonepar
00055204660
Réf. Fournisseur
B04660
Marque
Iboco
matériau:
acier
longueur:
55 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
50 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de matériau:
1.5 mm
Les Atouts de l'article:
Guides DIN GUIDA
Châssis réalisé très rapidement - Réglage en profondeur sur position prédéfinie au pas de 27 mm - Verrouillage sur position par 1/4 de tour sur les guides latéraux du coffret
LES +
Facilité et rapidité de mise en oeuvre
Les Atouts de la gamme:
RAPIDITE
Le système CHRONOCLIC garantit un temps d’équipement record : montage et réglage avec 1 seul outil (le tournevis), installation intuitive (verrouillé en 1/4 de tour seulement) et démontage simplifé, toujours avec un seul outil
APPLICATION
Coffret porte pleine ou porte hublot sur toutes les dimensions - Plusieurs configurations d’installation possibles : possibilité d’associer différents équipements, pattes de fixation standards (tropicalisées) ou en inox
QUALITE
Coffret avec fond monobloc, auvents hauts et bas intégrés, aucune pièce rapportée - Hublot en polycarbonate, beaucoup plus léger et sécurisant que le verre trempé
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.


