Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Iboco - Guide DIN pour coffret IP66 Pedro 05 - B04662

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Guide DIN pour coffret IP66 Pedro 05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • longueur - 55 mm

  • forme de trou - sans

  • hauteur - 50 mm

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892046625

Réf. Sonepar

00055204662

Réf. Fournisseur

B04662

Marque

Iboco

matériau:

acier

longueur:

55 mm

forme de trou:

sans

hauteur:

50 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de matériau:

1.5 mm

Guide DIN 24 modules pour coffret polyester IP66 Pedro 05 GUIDA24

Les Atouts de l'article:

Guides DIN GUIDA
Châssis réalisé très rapidement - Réglage en profondeur sur position prédéfinie au pas de 27 mm - Verrouillage sur position par 1/4 de tour sur les guides latéraux du coffret

LES +
Facilité et rapidité de mise en oeuvre

Les Atouts de la gamme:

RAPIDITE
Le système CHRONOCLIC garantit un temps d’équipement record : montage et réglage avec 1 seul outil (le tournevis), installation intuitive (verrouillé en 1/4 de tour seulement) et démontage simplifé, toujours avec un seul outil

APPLICATION
Coffret porte pleine ou porte hublot sur toutes les dimensions - Plusieurs configurations d’installation possibles : possibilité d’associer différents équipements, pattes de fixation standards (tropicalisées) ou en inox

QUALITE
Coffret avec fond monobloc, auvents hauts et bas intégrés, aucune pièce rapportée - Hublot en polycarbonate, beaucoup plus léger et sécurisant que le verre trempé

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.