Iboco - Joint de couvercle pour Cnd 65x50 blanc - B06815

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 65 mm
profondeur du canal d'allège - 50 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8015892068153
Réf. Sonepar
00055006815
Réf. Fournisseur
B06815
Marque
Iboco
largeur du canal d'allège:
65 mm
profondeur du canal d'allège:
50 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
9003
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de la gamme:
FACILITE
Socle asymétrique facilitant la pose des liaisons - Système d’accroche rapide (couvercle,composants et liaisons) - Fixation de colliers nylon sur le fond sans accessoire permettant de réaliser une pente pour l’écoulement naturel des condensats (1° sur 2 m).
FLEXIBILITE
Offre complète de goulottes et de composants - Sortie murale qui respecte les rayons de courbure des liaisons et fluides
ESTHETISME
Forme galbée des longueurs - Courbe des composants - S’intègre harmonieusement au décor
NOUVELLE MATIERE
Plus résistante aux UV
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.


