Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Iboco - Joint de couvercle pour TBN 81,5x22,5 brun - B03284

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Joint de couvercle pour TBN 81,5x22,5 brun

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 22 mm

  • profondeur - 81 mm

  • couleur - marron

  • matériau - plastique

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892032840

Réf. Sonepar

00055003284

Réf. Fournisseur

B03284

Marque

Iboco

hauteur:

22 mm

profondeur:

81 mm

couleur:

marron

matériau:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Oui

numéro RAL:

8014

partie supérieure de lèvre d'étanchéité:

sans

indice de protection (IP):

IP40

décoration:

sans

Joint de couvercle pour plinthe TBN 81,5x22,5 brun RAL8014

Les Atouts de la gamme:

ASTUCES
Film de protection - Angle intérieur variable de 70° à 135° - Angle extérieur variable de 70° à 120° - Joint de sol intégré au couvercle (TBN) - 3 couleurs au choix : blanc, brun et anthracite - Compatibilité inter-systèmes entre TBN, TCN, TBA, passages de plancher TerCia CSP-N, moulures Optima TM et TMR

SECURITE
Réalisez des installations conformes à la norme NF C 15-100 - Séparation totale des courants y compris dans lescomposants de cheminements (angles, tés...) - Gamme complète de composants système à recouvrement

DESIGN
Des couleurs pour s'adapter à vos différents espaces

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.