Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Iboco - Joint de socle pour TBN 81,5x22,5 et TCN 68,5x22,5 - B03498

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Joint de socle pour TBN 81,5x22,5 et TCN 68,5x22,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du canal de câblage - 68 mm

  • hauteur du canal de câblage - 22 mm

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Oui

  • type de construction - coupleur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892034981

Réf. Sonepar

00055003498

Réf. Fournisseur

B03498

Marque

Iboco

largeur du canal de câblage:

68 mm

hauteur du canal de câblage:

22 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

type de construction:

coupleur

qualité du matériau:

autre

avec compensation de potentiel:

Non

Joint de socle pour plinthe TBN 81,5x22,5 et chambranle TCN 68,5x22,5

Les Atouts de l'article:

Joint de socle GFN
Joint de socle éclisse pour aligner parfaitement les socles

LES +
Mise en oeuvre facilitée - Respect des normes

Les Atouts de la gamme:

ASTUCES
Film de protection - Angle intérieur variable de 70° à 135° - Angle extérieur variable de 70° à 120° - Joint de sol intégré au couvercle (TBN) - 3 couleurs au choix : blanc, brun et anthracite - Compatibilité inter-systèmes entre TBN, TCN, TBA, passages de plancher TerCia CSP-N, moulures Optima TM et TMR

SECURITE
Réalisez des installations conformes à la norme NF C 15-100 - Séparation totale des courants y compris dans lescomposants de cheminements (angles, tés...) - Gamme complète de composants système à recouvrement

DESIGN
Des couleurs pour s'adapter à vos différents espaces

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.