Iboco - Joint socle eclisse pour Ta-e Ta-g profondeur 60 blanc - B00852

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Joint socle eclisse pour Ta-e Ta-g profondeur 60 blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du canal de câblage - 60 mm

  • hauteur du canal de câblage - 60 mm

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Oui

  • type de construction - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892620269

Réf. Sonepar

00055262026

Réf. Fournisseur

B00852

Marque

Iboco

largeur du canal de câblage:

60 mm

hauteur du canal de câblage:

60 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

type de construction:

autre

qualité du matériau:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

avec compensation de potentiel:

Oui

Joint de socle eclisse pour goulotte de distribution non cloisonnable TA-E goulotte de distribution cloisonnable TA-G 60x60 80x60 100x60 120x60 150x60 200x60 blanc RAL9010

Les Atouts de la gamme:

CHOIX
L’offre TA-E/TA-S/TA-G est la plus complète du marché pour répondre à tous vos besoins : 6 profondeurs (17/25/30/40/60/80), 9 largeurs (15/25/40/60/80/100/120/150/200), 36 références

APPLICATIONS VARIEES
IK08 - EN 50085-1 et EN 50085-2-1 : les goulottes TA-E et TA-G ont une résistance mécanique 2,5 fois plus élevée que celle exigée par les normes
IK10 : Applications exigeantes - Les gammes TA-S et TA-G IK10 sont idéales dans les locaux nécessitant une forte protection mécanique
960° : dans les Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), les gammes TA-E, TA-S et TA-G satisfont à l’essai au fil incandescent 960° (NF EN 60695-2-11). Elles se conforment ainsi à la réglementation en vigueur pour le cheminement des câbles SSI

FACILITE
Clipsage aisé du couvercle et des composants - Socle percé pour une fixation facile - Angles variables de 70° à 120° - Parfaite compatibilité entre systèmes de distribution TA-E/TA-G et d’installation TerCia TA-C45 et les moulures Optima TM

MODULARITE
Grande modularité de la TA-G de 1 à 6 guides de fond pour réaliser jusqu’à 7 compartiments - Intégration possible des appareillages standards à clipsage direct 45 sur les TA-E et TA-G

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.