Iboco - Kit modulaire 38 modules pour coffret IP66 Pedro 07 - B04794

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités de partition par rail DIN - 38
hauteur - 200 mm
largeur - 738 mm
profondeur - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8015892047943
Réf. Sonepar
00055204794
Réf. Fournisseur
B04794
Marque
Iboco
nombre d'unités de partition par rail DIN:
38
hauteur:
200 mm
largeur:
738 mm
profondeur:
120 mm
Les Atouts de l'article:
Kits modulaires KIT MOD
Installation des appareillages modulaires - Réglage en profondeur du profilé par 1/4 de tour, pour installation de modulaire 48 et/ou 75 mm d’épaulement - Verrouillage par 1/4 de tour sur les guides latéraux du coffret - Verrou illage des plastrons par targette
LES +
Facilité et rapidité de mise en oeuvre - Grande modularité
Les Atouts de la gamme:
RAPIDITE
Le système CHRONOCLIC garantit un temps d’équipement record : montage et réglage avec 1 seul outil (le tournevis), installation intuitive (verrouillé en 1/4 de tour seulement) et démontage simplifé, toujours avec un seul outil
APPLICATION
Coffret porte pleine ou porte hublot sur toutes les dimensions - Plusieurs configurations d’installation possibles : possibilité d’associer différents équipements, pattes de fixation standards (tropicalisées) ou en inox
QUALITE
Coffret avec fond monobloc, auvents hauts et bas intégrés, aucune pièce rapportée - Hublot en polycarbonate, beaucoup plus léger et sécurisant que le verre trempé
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.


