Iboco - Lyre flexible auto-adhésive Dn-aL 42,5x55 grise - B02183

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 48 mm
largeur - 42 mm
longueur - 500 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8015892021837
Réf. Sonepar
00055002183
Réf. Fournisseur
B02183
Marque
Iboco
hauteur:
48 mm
largeur:
42 mm
longueur:
500 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
matériau:
polypropylène (PP)
diamètre:
64 mm
distance entre les fentes:
5 mm
largeur de rainure:
7.5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Oui
section transversale utile:
1550 mm²
avec partie supérieure:
Oui
numéro RAL:
7030
Les Atouts de la gamme:
APPLICATION
Pour le câblage compact, le câblage des unités de commande sur porte et les changements de plan
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.


