Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Iboco - Lyre flexible auto-adhésive Dn-aS 17,5x28 grise - B02181

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Lyre flexible auto-adhésive Dn-aS 17,5x28 grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 23 mm

  • largeur - 17 mm

  • longueur - 500 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892021813

Réf. Sonepar

00055002181

Réf. Fournisseur

B02181

Marque

Iboco

hauteur:

23 mm

largeur:

17 mm

longueur:

500 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

polypropylène (PP)

diamètre:

29 mm

distance entre les fentes:

5 mm

largeur de rainure:

7.5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Oui

section transversale utile:

275 mm²

avec partie supérieure:

Oui

numéro RAL:

7030

Lyre flexible auto-adhésive DN-AS 17,5x28 grise RAL7030, longueur de 0,5m

Les Atouts de la gamme:

APPLICATION
Pour le câblage compact, le câblage des unités de commande sur porte et les changements de plan

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.