Iboco - Manchon pour Hk tubitech diamètre 16 gris - B20404

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 16 mm
matériau - plastique
couleur - gris
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Hk tubitech
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8029027009218
Réf. Sonepar
00055020404
Réf. Fournisseur
B20404
Marque
Iboco
pour diamètre de tube nominal:
16 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
traitement de la surface:
non traité
modèle:
écartement
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
PVC
qualité du revêtement de surface:
non revêtu
surface polie:
Non
surface brossée:
Non
en deux pièces:
Non
avec ouverture d'inspection et couvercle:
Non
avec filetage extérieur:
Non
divisible:
Non
Les Atouts de la gamme:
FLEXIBILITE
Une gamme complète de conduits Isolants Rigides Lisses 3321 et d’accessoires pour tous types de cheminements en apparent, ou en coulage de béton (banche et voile)
COMPATIBILITE
Compatible avec les gammes Sevvo gaines et Pico boîtes de dérivation étanches
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.


