Iboco - Nourrice équipée TerCia NRC-C45 4 prises 2P+T détrompées Alu Anodisé - B45631

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Nourrice équipée TerCia NRC-C45 4 prises 2P+T détrompées Alu Anodisé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • forme - carré

  • couleur - autre

  • nombre de prises avec contact de terre - 4

  • nombre de raccordements HDMI - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

8015892626490

Réf. Sonepar

00055262649

Réf. Fournisseur

B45631

Réf. Commerciale

Iboco

modèle:

montage en saillie

forme:

carré

couleur:

autre

nombre de prises avec contact de terre:

4

nombre de raccordements HDMI:

0

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

relevable:

Non

extensible:

Non

matériau:

aluminium

longueur:

240 mm

largeur:

55 mm

hauteur:

55 mm

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre de prises norme française (type E):

4

nombre de raccordements USB:

0

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

0

nombre de raccordements CAT 6A:

0

nombre d'emplacements pour modules vides:

0

nombre de disjoncteurs:

0

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Non

tension nominale:

250 V

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

0...25 °C

Nourrice équipée TerCia NRC-C45 4 prises 2P+T détrompées sur bornier Alu Anodisé

Les Atouts de la gamme:

FLEXIBILITE
Rotation 360° - Nourrice orientable pour un positionnement ou une fixation sur l’ensemble des surfaces du bureau - Supports orientables : raccordement appareillages sans vis, raccordement sur borniers sans vis

APPLICATION
Combinaisons multiples à la demande : boîtier à équiper ou équipé, raccordement sur bornier, sur connecteur Wago™ ou Wieland™ avec ou sans câbles

RAPIDITE
Modes de fixation multiples : vissée, collée ou fixée avec des colliers de serrage pour ne pas abîmer le mobilier

PERSONNALISABLE
Couleur, longueur, équipement : sur demande

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.