Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Iboco - Obturateur TerCia 1 module noir - B45092

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Obturateur TerCia 1 module noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • impression/marquage - sans

  • couleur - noir

  • numéro RAL (équivalent) - 9005

  • type de fixation - autre

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892625295

Réf. Sonepar

00055262529

Réf. Fournisseur

B45092

Marque

Iboco

impression/marquage:

sans

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

9005

type de fixation:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur:

24 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

22 mm

Obturateur TerCia 1 module noir RAL9005

Les Atouts de la gamme:

APPLICATIONS VARIEES
Blanc, Noir, AluColor, Rouge, Orange et Vert disponibles en standard et autres couleurs sur demande - Des prises 2P+T simples, doubles ou triples - Des prises 2P+T détrompées simples, doubles ou triples - Des prises RJ45 pour tous vos besoins - Des prises de communication USB, HDMI, RCA, XLR, BNC, VGA et Jack pour toutes vos connexions - Des chargeurs USB double, interrupteur bipolaire et sorties de câble - Positionnement vertical ou horizontal sur prise spéciale goulotte - Ajoutez le SERCABLE et sécurisez vos connexions

RAPIDITE
Pièce de jonction : Pour raccorder 2 blocs de prises - Evite les espaces entre les blocs - Gain de temps important à la pose

FACILITE
Raccordement latéral automatique pour faciliter le câblage - Double entrée pour repiquage repéré (phase, neutre, terre) - Poussoir de déconnexion repéré

COMPATIBILITE
Appareillages compatibles avec nos gammes TerCia : goulottes d'installation TA-C45, boîtes de sol BDS-C45, nourrices NRC-C45, colonnes et colonnettes CLS-C45, CLE-C45 et CLM-C45 - intégration possible dans les goulottes de distribution TA-E et TA-G

PERSONNALISABLE
Couleur, longueur, équipement : sur demande

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.