Iboco - Outil de pose pour TBA - B00260

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Outil de pose pour TBA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur du câble pour plinthe - 127 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 28 mm

  • couleur de la partie supérieure - bleu

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892002607

Réf. Sonepar

00055000260

Réf. Fournisseur

B00260

Réf. Commerciale

Iboco

profondeur du câble pour plinthe:

127 mm

hauteur du câble pour plinthe:

28 mm

couleur de la partie supérieure:

bleu

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

hauteur du raccordement de canal:

28 mm

largeur du raccordement de canal:

127 mm

décoration:

sans

Outil de pose pour plinthe & chambranle TBA

Les Atouts de l'article:

Outil de positionnement DSTA
Socle : trous oblongs pour une fixation rapide et ajustable - Outil DSTA avec niveau à bulle intégré pour un positionnement horizontal parfait des socles

LES +
Rapidité et facilité de mise en oeuvre

Les Atouts de la gamme:

ASTUCES
Film de protection - Angles intérieur, extérieur, plat variables -Joints de sol et mur intégrés au profilé - Blanc ou Anthracite au choix - Composants à recouvrement total - Compatibilité inter-système entre plinthes et chambranles TBN, TCN, TBA, moulures Optima TM et TMR et passages de plancher TerCia CSP-N

SECURITE
Réalisez des installations conformes à la norme NF C 15-100 - Séparation totale des courants y compris dans lescomposants de cheminements (angles, tés...) - Gamme complète de composants système à recouvrement

DESIGN
Des couleurs pour s'adapter à vos différents espaces

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.