Iboco - Outil de pose pour TBN 81,5x22,5 - B00192

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Outil de pose pour TBN 81,5x22,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur du câble pour plinthe - 81 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 22 mm

  • couleur de la partie supérieure - bleu

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892001921

Réf. Sonepar

00055000192

Réf. Fournisseur

B00192

Réf. Commerciale

Iboco

profondeur du câble pour plinthe:

81 mm

hauteur du câble pour plinthe:

22 mm

couleur de la partie supérieure:

bleu

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

hauteur du raccordement de canal:

22 mm

largeur du raccordement de canal:

81 mm

décoration:

sans

Outil de pose pour TBN 81,5x22,5

Les Atouts de l'article:

Outil de positionnement DSTN
Gabarit de positionnement du socle

LES +
Mise en oeuvre facilitée - Respect des normes

Les Atouts de la gamme:

ASTUCES
Film de protection - Angle intérieur variable de 70° à 135° - Angle extérieur variable de 70° à 120° - Joint de sol intégré au couvercle (TBN) - 3 couleurs au choix : blanc, brun et anthracite - Compatibilité inter-systèmes entre TBN, TCN, TBA, passages de plancher TerCia CSP-N, moulures Optima TM et TMR

SECURITE
Réalisez des installations conformes à la norme NF C 15-100 - Séparation totale des courants y compris dans lescomposants de cheminements (angles, tés...) - Gamme complète de composants système à recouvrement

DESIGN
Des couleurs pour s'adapter à vos différents espaces

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.