Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Iboco - Pedro coffret polyester IP66 01 PP - B04711

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Pedro coffret polyester IP66 01 PP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 0

  • largeur en nombre de modules - 1

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8015892047110

Réf. Sonepar

00055204711

Réf. Fournisseur

B04711

Marque

Iboco

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

0

largeur en nombre de modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

gris

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP66

hauteur:

302.8 mm

largeur:

264.7 mm

profondeur:

167 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur intérieure:

137 mm

rail DIN:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Oui

numéro RAL:

7035

avec serrure:

Oui

type de fermeture:

autre

résistant aux UV:

Oui

Coffret polyester IP66 Pedro 01 Porte pleine 300x265x165 POLYESTER 01 PP

Les Atouts de la gamme:

RAPIDITE
Le système CHRONOCLIC garantit un temps d’équipement record : montage et réglage avec 1 seul outil (le tournevis), installation intuitive (verrouillé en 1/4 de tour seulement) et démontage simplifé, toujours avec un seul outil

APPLICATION
Coffret porte pleine ou porte hublot sur toutes les dimensions - Plusieurs configurations d’installation possibles : possibilité d’associer différents équipements, pattes de fixation standards (tropicalisées) ou en inox

QUALITE
Coffret avec fond monobloc, auvents hauts et bas intégrés, aucune pièce rapportée - Hublot en polycarbonate, beaucoup plus léger et sécurisant que le verre trempé

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.