Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Iboco - Pied gris pour Colonne Mobile TerCia CLM-C45 1 face - B45340

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Pied gris pour Colonne Mobile TerCia CLM-C45 1 face

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 26 mm

  • couleur - gris

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - laqué à l'eau

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

8015892625844

Réf. Sonepar

00055262584

Réf. Fournisseur

B45340

Réf. Commerciale

Iboco

hauteur:

26 mm

couleur:

gris

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

laqué à l'eau

sans halogène:

Oui

ajustable:

Non

numéro RAL:

7030

Pied gris pour Colonne Mobile TerCia CLM-C45 1 face

Les Atouts de l'article:

Pieds gris et noirs PIED G PIED N
Système breveté - 2 couleurs au choix

LES +
Simplicité d’installation - Rapidité de mise en oeuvre

Les Atouts de la gamme:

CHOIX
Alu anodisé ou blanc RAL 9010 au choix - Colonne 1 ou 2 faces

FLEXIBILITE
La colonne se déplace selon un cercle de 2 m pour des bureaux modulables

PERSONNALISABLE
Couleur, longueur, équipement : sur demande

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.