Iboco - Platine pleine pour coffret IP66 Pedro 03 - B04766

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Platine pleine pour coffret IP66 Pedro 03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 440 mm

  • largeur - 350 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892047660

Réf. Sonepar

00055204766

Réf. Fournisseur

B04766

Réf. Commerciale

Iboco

matériau:

acier

hauteur:

440 mm

largeur:

350 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

Platine pleine pour coffret polyester IP66 Pedro 03 PF VTR 03

Les Atouts de l'article:

Platines pleines PF VTR
2 moyens d’utilisation - Fixation sur inserts (montées en usine) en fond de coffret avec vis livrées - Réglage en profondeur avec l’utilisation du SCOR PF - Réglage en profondeur sur positions prédéfinies au pas de 27 mm - Verr ouillage sur position par ¼ de tour

LES +
Facilité et rapidité de mise en oeuvre - Grande modularité

Les Atouts de la gamme:

RAPIDITE
Le système CHRONOCLIC garantit un temps d’équipement record : montage et réglage avec 1 seul outil (le tournevis), installation intuitive (verrouillé en 1/4 de tour seulement) et démontage simplifé, toujours avec un seul outil

APPLICATION
Coffret porte pleine ou porte hublot sur toutes les dimensions - Plusieurs configurations d’installation possibles : possibilité d’associer différents équipements, pattes de fixation standards (tropicalisées) ou en inox

QUALITE
Coffret avec fond monobloc, auvents hauts et bas intégrés, aucune pièce rapportée - Hublot en polycarbonate, beaucoup plus léger et sécurisant que le verre trempé

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.