Iboco - Plinthe & chambranle TBA 127x28 5 compartiments blanche - B09620


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 28 mm
profondeur - 127 mm
longueur - 2000 mm
couleur de la partie supérieure - blanc
matériau - plastique
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015892096200
Réf. Sonepar
00055009620
Réf. Fournisseur
B09620
Réf. Commerciale
Iboco
hauteur:
28 mm
profondeur:
127 mm
longueur:
2000 mm
couleur de la partie supérieure:
blanc
matériau:
plastique
numéro RAL:
9001
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
nombre de cloisons:
4
partie supérieure de lèvre d'étanchéité:
sans
feuille de protection:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
section transversale utile:
1930 mm²
Les Atouts de la gamme:
ASTUCES
Film de protection - Angles intérieur, extérieur, plat variables -Joints de sol et mur intégrés au profilé - Blanc ou Anthracite au choix - Composants à recouvrement total - Compatibilité inter-système entre plinthes et chambranles TBN, TCN, TBA, moulures Optima TM et TMR et passages de plancher TerCia CSP-N
SECURITE
Réalisez des installations conformes à la norme NF C 15-100 - Séparation totale des courants y compris dans lescomposants de cheminements (angles, tés...) - Gamme complète de composants système à recouvrement
DESIGN
Des couleurs pour s'adapter à vos différents espaces
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.