Iboco - Plinthe TBN 81,5x22,5 3 compartiments brune - B09690

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Plinthe TBN 81,5x22,5 3 compartiments brune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 22 mm

  • profondeur - 81 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur de la partie supérieure - marron

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892096903

Réf. Sonepar

00055009690

Réf. Fournisseur

B09690

Réf. Commerciale

Iboco

hauteur:

22 mm

profondeur:

81 mm

longueur:

2000 mm

couleur de la partie supérieure:

marron

sans halogène:

Non

matériau:

plastique

numéro RAL:

8014

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

décoration:

sans

nombre de cloisons:

2

partie supérieure de lèvre d'étanchéité:

sol

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP40

section transversale utile:

934 mm²

Plinthe TBN 81,5x22,5 3 compartiments brune RAL8014, longueur de 2m (socle + couvercle)

Les Atouts de la gamme:

ASTUCES
Film de protection - Angle intérieur variable de 70° à 135° - Angle extérieur variable de 70° à 120° - Joint de sol intégré au couvercle (TBN) - 3 couleurs au choix : blanc, brun et anthracite - Compatibilité inter-systèmes entre TBN, TCN, TBA, passages de plancher TerCia CSP-N, moulures Optima TM et TMR

SECURITE
Réalisez des installations conformes à la norme NF C 15-100 - Séparation totale des courants y compris dans lescomposants de cheminements (angles, tés...) - Gamme complète de composants système à recouvrement

DESIGN
Des couleurs pour s'adapter à vos différents espaces

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.