Iboco - Porte hublot de rechange pour coffret IP66 Pedro 02 - B04594

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de verrouillage
matériau - plastique
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
largeur - 321.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8015892613988
Réf. Sonepar
00055261398
Réf. Fournisseur
B04594
Marque
Iboco
modèle:
porte de verrouillage
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
321.3 mm
hauteur:
401.9 mm
finition porte à hublot:
Oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Oui
profondeur:
25 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité
Les Atouts de l'article:
Portes hublot PORTE HUBLOT
Réversibles par dégondage rapide - Ouverture à 180°
LES +
Rapidité et facilité de mise en œuvre - Plus d'application
Les Atouts de la gamme:
RAPIDITE
Le système CHRONOCLIC garantit un temps d’équipement record : montage et réglage avec 1 seul outil (le tournevis), installation intuitive (verrouillé en 1/4 de tour seulement) et démontage simplifé, toujours avec un seul outil
APPLICATION
Coffret porte pleine ou porte hublot sur toutes les dimensions - Plusieurs configurations d’installation possibles : possibilité d’associer différents équipements, pattes de fixation standards (tropicalisées) ou en inox
QUALITE
Coffret avec fond monobloc, auvents hauts et bas intégrés, aucune pièce rapportée - Hublot en polycarbonate, beaucoup plus léger et sécurisant que le verre trempé
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.


