Iboco - Porte pleine de rechange pour coffret IP66 Pedro 03 - B04588

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Porte pleine de rechange pour coffret IP66 Pedro 03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur - 430.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892613865

Réf. Sonepar

00055261386

Réf. Fournisseur

B04588

Réf. Commerciale

Iboco

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

430.3 mm

hauteur:

476.8 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Oui

profondeur:

25 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

Porte pleine de rechange pour coffret polyester IP66 Pedro 03 PORTE PLEINE 03

Les Atouts de l'article:

Portes pleines PORTE PLEINE
Réversibles par dégondage rapide - Ouverture à 180°

LES +
Rapidité et facilité de mise en œuvre - Plus d'application

Les Atouts de la gamme:

RAPIDITE
Le système CHRONOCLIC garantit un temps d’équipement record : montage et réglage avec 1 seul outil (le tournevis), installation intuitive (verrouillé en 1/4 de tour seulement) et démontage simplifé, toujours avec un seul outil

APPLICATION
Coffret porte pleine ou porte hublot sur toutes les dimensions - Plusieurs configurations d’installation possibles : possibilité d’associer différents équipements, pattes de fixation standards (tropicalisées) ou en inox

QUALITE
Coffret avec fond monobloc, auvents hauts et bas intégrés, aucune pièce rapportée - Hublot en polycarbonate, beaucoup plus léger et sécurisant que le verre trempé

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.