Iboco - Profilé DIN asymétrique G1 32x15 non percé - B02120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail G
matériau - acier
longueur - 2000 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 2000 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Profilé DIN
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015892021202
Réf. Sonepar
00055002120
Réf. Fournisseur
B02120
Marque
Iboco
modèle:
rail G
matériau:
acier
longueur:
2000 mm
forme de trou:
trou oblong
hauteur:
2000 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de matériau:
1.5 mm
Profilé DIN asymétrique G1 32x15 non percé, longueur de 2m
Les Atouts de la gamme:
APPLICATION
Réalisez des châssis et équipez des platines
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.
Les Atouts de la gamme:
APPLICATION
Réalisez des châssis et équipez des platines
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.


