Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Iboco - Profilé DIN symétrique Omega 3 35x7,5 non percé - B02135

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Profilé DIN symétrique Omega 3 35x7,5 non percé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 35/7,5 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 2000 mm

  • forme de trou - trou oblong

  • hauteur - 2000 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892021356

Réf. Sonepar

00055002135

Réf. Fournisseur

B02135

Marque

Iboco

modèle:

rail DIN 35/7,5 mm

matériau:

acier

longueur:

2000 mm

forme de trou:

trou oblong

hauteur:

2000 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

écart central entre les trous:

25 mm

épaisseur de matériau:

1 mm

Profilé DIN symétrique Omega 3 35x7,5 non percé, longueur de 2m

Les Atouts de la gamme:

APPLICATION
Réalisez des châssis et équipez des platines

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.